{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 28 mm | |
Menetfúró tartomány | M14 − M33 | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Szár ⌀ d | 48 mm | |
Csatlakozó hossz L | 55,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 45 mm | |
Szár négyszög | 22 mm | |
Termék fajtája | Gyorscsere betét |
Cikkszám | 335640 28 | |
EAN / GTIN | 4045197336095 | |
Gyártó száma | 335640 28 |