Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 22 mm

Cikkszám: 335640 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúró szár ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ 22 mm
Menetfúró tartomány M14 − M33
Külső ⌀ D 72 mm
Szár ⌀ d 48 mm
Csatlakozó hossz L 55,5 mm
Kinyúlási hossz H 45 mm
Szár négyszög 18 mm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335640 22
EAN / GTIN 4045197336071
Gyártó száma 335640 22

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz