CXMG 12T508-M3M IC806 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3355853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3355853
EAN / GTIN 7291075391039
Gyártó száma 3355853
L-szám L23950 346

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádia (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 13,75 mm, beírt kör átmérője (IC) 12,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 13,75 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,8 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz