MNSNT 130-250-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3351046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOGUN
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3351046
EAN / GTIN 7291075426083
Gyártó száma 3351046
L-szám L24040 1194

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 13 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 13.0, használható hossz (LU) 250 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 12,7 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 12,6 mm
  • Interfész funkciók MF16X1
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 12,6 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • A vágólap (MIID) leírása HCP 130
  • Pont hossza (PL) 3,51 mm
  • Perem hossza (LPR) 326 mm
  • Tényleges hossz (LU) 250 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz