MNSNT 140-400-MF16X1 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3350865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOGUN
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3350865
    EAN / GTIN 7291075426007
    Gyártó száma 3350865
    L-szám L24040 1147

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, vágási átmérő (DC) 14 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14.0, hasznos hossz (LU) 400 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 13,7 mm
    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 13,6 mm
    • Interfész funkciók MF16X1
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
    • Kötegátmérő (DF) 13,6 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
    • A vágólap (MIID) leírása HCP 140
    • Pont hossza (PL) 3,63 mm
    • Perem hossza (LPR) 476 mm
    • Tényleges hossz (LU) 400 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOGUN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz