D3N 120-096-16R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3348219
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3348219
EAN / GTIN 7291075460612
Gyártó száma 3348219
L-szám L24040 1047

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 12 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 168,9 mm, hasznos hossz (LU) 98,71 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
  • A vágólap neve (MIID) H3P 120-IQ
  • Teljes hossz (OAL) 168,9 mm
  • Pont hossza (PL) 2,71 mm
  • Perem hossza (LPR) 120,92 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 98,71 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz