MTE D48-1-W40-40 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346934
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346934
EAN / GTIN 7291075377200
Gyártó száma 3346934
L-szám L24090 146

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezetés, forgácsolási átmérő (DC) 48 mm, teljes hossz (OAL) 153 mm, effektív hossz (LU) 78 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 35 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 48 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 40 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Teljes hossz (OAL) 153 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 78 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz