MTE D0.39-1-W0.75-12 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3346927
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3346927
EAN / GTIN 7291075377439
Gyártó száma 3346927
L-szám L24090 213

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 0,39 ″, teljes hossz (OAL) 3,35 ″, használható hossz (LU) 0,64 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,3”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,39”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
  • Fuvola száma (NOF): 1
  • Teljes hossz (OAL): 3,35”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 0,64”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz