FFV D2.5-06-1.0-R-VN07 Héjmarók

Cikkszám: 3346895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346895
EAN / GTIN 7291075396331
Gyártó száma 3346895
L-szám L23980 2362

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1,89 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,89”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,252”
  • Master Insert Identification (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz