FFV D4.0-08-1.5-R-VN07 Héjmarók

Cikkszám: 3346897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346897
EAN / GTIN 7291075396355
Gyártó száma 3346897
L-szám L23980 1484

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 3,386 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3,386”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,228”
  • Master Insert Identification (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz