D3N 150-045-19.05A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346842
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3346842
    EAN / GTIN 7291075396065
    Gyártó száma 3346842
    L-szám L24040 662

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,591 ″, ülékméret-kód (SSC) 15, teljes hossz (OAL) 4,967 ″, használható hossz (LU) 1,91 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,591”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,626”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,591”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,591”
    • Perem átmérője (DF): 0,98”
    • Funkcionális hossz (LF): 2,864”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 15
    • Hossz csoport: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 150-IQ
    • Teljes hossz (OAL): 4,967”
    • Pont hossza (PL): 0,1366”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,001”
    • Szár hossza (LS): 1,97”
    • Használható hossz (LU): 1,91”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz