D3N 145-073-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346838
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346838
EAN / GTIN 7291075396218
Gyártó száma 3346838
L-szám L24040 658

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,571 ″, ülékméret-kód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 5,919 ″, használható hossz (LU) 2,979 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,571”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,587”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,571”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,571”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,91”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 145-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 5,919”
  • Pont hossza (PL): 0,1221”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,032”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 2,979”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz