PENTA 17-WTL003LS IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3346827
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3346827
    EAN / GTIN 7291075390452
    Gyártó száma 3346827
    L-szám L24080 295

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,03 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Menetforma típusa (THFT) VP55
    • Menet col szerint max (TPIX) 72 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 16 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz