PENTA 17-MTL003LS IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 3346822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3346822
EAN / GTIN 7291075390407
Gyártó száma 3346822
L-szám L24080 291

Leírás

Leírás:

Menetes betétek

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,5 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,3 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 80 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 17 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz