H3P 254-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3346803
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346803
EAN / GTIN 7291075425338
Gyártó száma 3346803
L-szám L24050 2519

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 25,4 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 25, szög, 1st fokozatú (SIG) 135 fok, konzolhossz (LPR) 14,6 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 14,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz