CNGX 090604-M3N-P IC20 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3346720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ALUPTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346720
EAN / GTIN 7291075392012
Gyártó száma 3346720
L-szám L23950 3183

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 9,7 mm, metszőátmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 9,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz