PCLNL 16-3X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603463
EAN / GTIN 7291075220155
Gyártó száma 3603463
L-szám L23990 1054

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 1 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése