CXMG 12T512-M3P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3346718
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346718
EAN / GTIN 7291075390797
Gyártó száma 3346718
L-szám L23950 3177

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 13,68 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,5 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 13,68 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz