{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M3 − M12 | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 7,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Belső ⌀ D1 | 19 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334665 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488503 | |
Gyártó száma | 334665 M3-12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gyorscserés menetfúró befogók M3-12
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
192,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
212,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 | BT 40 |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 60 | 68 |
Külső ⌀ D | 38 | 38 |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 7,5 | 7,5 |
Belső ⌀ D1 | 19 | 19 |
Termék fajtája | Menetfúró befogó | Menetfúró befogó |