Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,62 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,138 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3-1 / 4, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,62”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,62”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,138”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 3-1/2″
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 1,5 fok
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok