PENTA 17-100NP08LS IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3345806
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3345806
EAN / GTIN 7291075389715
Gyártó száma 3345806
L-szám L24080 367

Leírás

Leírás:

Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm.

Jellemző:

  • Spanformer NP
  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz