PCLXR 2020K-12X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3345532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345532
EAN / GTIN 7291075391602
Gyártó száma 3345532
L-szám L23990 1721

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,5 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CXMG 12...
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban