TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345231
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3345231
    EAN / GTIN 7291075396539
    Gyártó száma 3345231
    L-szám L24130 114

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, vlastnosti rozhraní T12, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 24,7 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
    • Interfész funkciók T12
    • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 5
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 11,5 mm
    • A vágólap (MIID) TAG N3 leírása
    • Teljes hossz (OAL) 24,7 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz