TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3345229
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345229
EAN / GTIN 7291075396522
Gyártó száma 3345229
L-szám L24130 7

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 19 mm, vlastnosti rozhraní T12, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 24 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,7 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N2 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 24 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz