GIM 3.2 IC830 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3345120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345120
EAN / GTIN 7291075422061
Gyártó száma 3345120
L-szám L24100 317

Leírás

Leírás:

Frézovací destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,2 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,22 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz