PCHLS 12.7-17-JHP Szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással PENTA 17 vágóbetétekhez

Cikkszám: 3344781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTACUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3344781
    EAN / GTIN 7291075436532
    Gyártó száma 3344781
    L-szám L23920 3330

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,01″
    • Általános hossz (OAL): 3,94″.

    Jellemző:

    • fogásmélység Maximum (CDX): 0.157″
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.01″
    • hasznos szélesség (WF): 1/2″
    • fej fenék-oldali eltolás magasság (HBH): 0.21″
    • fej hossz (LH): 0.67″
    • teljes hossz (OAL): 3.94″
    • szár magasság (H): 1/2″
    • szár szélesség (B): 1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz