TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3344368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344368
EAN / GTIN 7291075395556
Gyártó száma 3344368
L-szám L23980 1890

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,098 ″, teljes hossz (OAL) 5,28 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 2,8 ″

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 17 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,803”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,139”
  • Fej hossza (bal): 3”
  • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL): 5,28”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2,8”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése