TR6 ERD1.25-6-4.0W1.25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3344288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TOR6MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3344288
    EAN / GTIN 7291075395549
    Gyártó száma 3344288
    L-szám L23980 1872

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, teljes hossz (OAL) 6,28 ″ szár, Weldon típusú szár, Weldon típusú szár, használható hossz (LU) 3,83 ″

    Jellemző:

    • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 18 fok
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,171”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
    • Funkcionális hossz (LF): 5,139”
    • Fej hossza (bal): 3,83”
    • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 070210
    • Teljes hossz (OAL): 6,28”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 3,83”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz