TR6 ERD0.75-4-2.5W0.75-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3344286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TOR6MILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3344286
    EAN / GTIN 7291075395525
    Gyártó száma 3344286
    L-szám L23980 2975

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,039 ″, teljes hossz (OAL) 4,53 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, használható hossz (LU) 2,36 ″

    Jellemző:

    • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 18 fok
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,671”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,039”
    • Funkcionális hossz (LF): 3,514”
    • Fej hossza (bal): 2,36”
    • Master Insert Identification (MIID): TR6 TNCU 070210
    • Teljes hossz (OAL): 4,53”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 2,36”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz