HM390 ETP D10-02-C10-05-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3342812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3342812
EAN / GTIN 7291075392319
Gyártó száma 3342812
L-szám L23980 2601

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó, átmérő, gépi oldal (DCONMS) 10 mm, átmérő (DC/DCX) 14 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 3,5 mm, betétek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 70 mm, szár kerek, szár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 70 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 0502PDR
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz