FF VNMT 0706ZN-ETR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3342807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3342807
EAN / GTIN 7291075364507
Gyártó száma 3342807
L-szám L23910 1273

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,05 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,05 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,8 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANG4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz