Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 18 mm, betétek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 100 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Átmérő (DC/DCX) 18 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 100 mm
- Fej hossza (bal) 24 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H690 WNMU 0404-PNTR
- Teljes hossz (OAL) 100 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok