MTECI 03012C6 0.35ISO IC902 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 3339415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3339415
EAN / GTIN 7291075332032
Gyártó száma 3339415
L-szám L24210 486

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágási átmérő (DC) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 39 mm, menetemelkedés (TP) 0,35 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,35 mm
  • Tényleges hossz (LU) 5,7 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz