Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes ekvivalens 0,75 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 ″, Flute Count (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 5-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,016”
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Vágási átmérő tolerancia: E9
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3”
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,008 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,003 foga
- Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek