Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 4 ″, tizedes ekvivalens 0,25 ″, vágási mélység maximum (APMX) 1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Ívsugár (RE): 0,06”
- Vágási átmérő (DC): 1/4”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,25”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0024 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0016 foga
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár típusa: Kerek