CXMG 090404-F3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3337262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337262
EAN / GTIN 7291075390728
Gyártó száma 3337262
L-szám L23950 3234

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 10,4 mm, belső kör átmérő (IC) 9,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,66 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 10,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,66 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban