PCLXR 08-3XS-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3352104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3352104
EAN / GTIN 7291075439465
Gyártó száma 3352104
L-szám L23990 1138

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 3,99 ″, fej hossza (LH) 0,787 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 3,99”
  • Működési szélesség (WF): 0,51”
  • Fej hossza (bal): 0,787”
  • Beírt kör átmérője (IC): 0,368”
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 6 fok
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz