PCHRS 19-17 Szerszámtartó 5-féle vágóbetétekhez süllyesztett munkához a munkadarab vállán

Cikkszám: 3337216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTACUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3337216
    EAN / GTIN 7291075389586
    Gyártó száma 3337216
    L-szám L23920 3258

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Max. vágási szélesség (CWX): 1/8″
    • Min. vágási szélesség (CWN): 0,01″
    • Teljes hossz (OAL): 4,724″.

    Jellemző:

    • fogásmélység Maximum (CDX): 0.157″
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.01″
    • hasznos szélesség (WF): 3/4″
    • fej hossz (LH): 0.669″
    • teljes hossz (OAL): 4.724″
    • szár magasság (H): 3/4″
    • szár szélesség (B): 3/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz