PENTA 17N270P010LS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3337208
    EAN / GTIN 7291075390063
    Gyártó száma 3337208
    L-szám L24080 280

    Leírás

    Leírás:

    Upichování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,7 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz