PENTA 17N239P010LS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3337205
    EAN / GTIN 7291075390032
    Gyártó száma 3337205
    L-szám L24080 278

    Leírás

    Leírás:

    Forgácsoló/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség (CW) 2,39 mm, belső kör átmérő (IC) 18,22 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz