THMPL 25-D45-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3337177
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG 5 GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337177
EAN / GTIN 7291075389753
Gyártó száma 3337177
L-szám L23920 675

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, celková délka (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 62,81 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 45 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz