MM S-A-L3.0/12-SL375T06C Hengeres szárak (lépcsőzetes) cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3336801
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336801
    EAN / GTIN 7291075148862
    Gyártó száma 3336801
    L-szám L24070 482

    Leírás

    Leírás:

    • Tartozékok moduláris marófejekhez
    • Testhossz (LB): 1,2″
    • Tartozékátmérő, gépoldal (DCONMS): 3/8″
    • Tartozék menethossz, munkadaraboldal (THSZWS): T06
    • Teljes hossz (OAL): 3″.

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 0.364″
    • test hossz (LB): 1.2″
    • test hossz Maximum (LBX): 1.26″
    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/8″
    • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T06
    • teljes hossz (OAL): 3″

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz