MM S-A-L3.5-C1.0T06 Cserélhető marófejhez való szárak hosszbeállításhoz

Cikkszám: 3336795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336795
    EAN / GTIN 7291075253207
    Gyártó száma 3336795
    L-szám L24070 469

    Leírás

    Leírás:

    • Tartozékok moduláris marófejekhez
    • Tartozékátmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
    • Tartozékmenetes méret, munkadaraboldal (THSZWS): T06
    • Funkcióhossz (LF): 3-1/2″
    • Általános hossz (OAL): 3-1/2″.

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 0.364″
    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
    • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T06
    • hasznos hossz (LF): 3-1/2″
    • teljes hossz (OAL): 3-1/2″
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz