MM S-A-L3.0-C750T05 Cserélhető marófejekhez való szárak hosszbeállításhoz

Cikkszám: 3336794
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336794
    EAN / GTIN 7291075253191
    Gyártó száma 3336794
    L-szám L24070 466

    Leírás

    Leírás:

    • Tartók moduláris marófejekhez
    • Tartókészülék átmérője, gépoldal (DCONMS): 3/4″
    • Tartókészülék menetmérete, munkadaraboldal (THSZWS): T05
    • Funkcióhossz (LF): 3″
    • Általános hossz (OAL): 3″.

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 0.299″
    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
    • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T05
    • hasznos hossz (LF): 3″
    • teljes hossz (OAL): 3″
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz