MM S-B-L4.0/15-C750T08 85°-os kúpos szárak cserélhető marófejhez

Cikkszám: 3336789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336789
    EAN / GTIN 7291075230680
    Gyártó száma 3336789
    L-szám L24070 455

    Leírás

    Leírás:

    • Tartozékok moduláris marófejekhez
    • Tartozék átmérő, gépoldal (DCONMS): 3/4″
    • Tartozék menetméret, munkadaraboldal (THSZWS): T08
    • Funkcióhossz (LF): 4″
    • Általános hossz (OAL): 4″.

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 0.48″
    • test hossz Maximum (LBX): 1.54″
    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
    • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T08
    • hasznos hossz (LF): 4″
    • teljes hossz (OAL): 4″
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 25590 Rev/min

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz