MM S-B-L4.0/16-C750T06 85°-os kúpos szárak cserélhető vágófejhez

Cikkszám: 3336788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336788
EAN / GTIN 7291075230673
Gyártó száma 3336788
L-szám L24070 457

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok moduláris marófejekhez
  • Testhossz (LB): 1,385″
  • Tartozékátmérő, gépoldal (DCONMS): 3/4″
  • Tartozék menethossz, munkadaraboldal (THSZWS): T06
  • Funkciós hossz (LF): 4″
  • Körfogathossz (OAL): 4″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.364″
  • test hossz (LB): 1.385″
  • test hossz Maximum (LBX): 1.6″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T06
  • hasznos hossz (LF): 4″
  • teljes hossz (OAL): 4″
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 41280 Rev/min

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz