MM S-A-L100/48-C16T10C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336770
    EAN / GTIN 7291075148817
    Gyártó száma 3336770
    L-szám L24070 136

    Leírás

    Leírás:

    Szerszámtartók moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 48 mm, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, szerszámtartó menetméret, munkadaraboldal (THSZWS) T10, teljes hossz (OAL) 100 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 15,3 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 48 mm
    • Maximális testhossz (LBX) 50,3 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 38040 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz