MM S-A-L075/30-SL10T06C Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336768
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336768
EAN / GTIN 7291075148794
Gyártó száma 3336768
L-szám L24070 135

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 30 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 75 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,6 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 31,7 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 53940 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz