MM S-A-L080-C25T06 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336761
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336761
    EAN / GTIN 7291075253146
    Gyártó száma 3336761
    L-szám L24070 128

    Leírás

    Leírás:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 80 mm, celková délka (OAL) 80 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 9,6 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
    • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm
    • Merítési szög max (RPMX) 60000 Rev/perc

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz