MM ERS500B75-4T08 IC908 Moduláris tömörkeményfém marófejek 1,5xD vágóélhosszúsággal a nagy forgácseltávolítási sebességhez

Cikkszám: 3336750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336750
EAN / GTIN 7291075388985
Gyártó száma 3336750
L-szám L24060 901

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Kúpos átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,488″
  • Az illesztési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 3/4″
  • Vágóélek száma (NOF): 4 db.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.488″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.014″
  • szerszám átméro (DC): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 3/4″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • horony emelkedési szög (FHA): 46 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz